Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrstock-Reihenklemme, Zugfederans Zugfederanschluss dunkelbeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2028288
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     ZDT2.5/2DU-PE
EAN/GTIN:
     4032248340781
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Trennklemme
reihenklemmen weidmüller
reihenklemmen
Reihenklemme mit mehreren Ebenen zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit. Platzsparende Bauform. Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: beige, Breite: 5,1 mm, Höhe: 80,5 mm, Tiefe: 52 mm, Bemessungsspannung: 500 V, Betriebstemperatur: -50...120 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Abschlussplatte erforderlich: true, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Federzuganschluss, Anzahl der Etagen: 2, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 4, Etagen intern gebrückt: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,5...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,5...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,5...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: -...- mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 24 A, Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e': false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
ZDT2.5/2DU-PE
Ident Code:
1815160000
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen federzug, Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,13581*
€ 2,57581*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,158*
€ 2,598*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,245*
€ 2,685*
11 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,2832*
€ 2,7232*
Lager 6232
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,3046*
€ 2,7546*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,7546*
€ 3,27797
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,3046*
€ 2,74247
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 137,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1805490000
ab € 0,0642*
Zubehör
Weidmüller
1805520000
ab € 0,0643*
Zubehör
Weidmüller
1816150000
ab € 0,16705*
Zubehör
Weidmüller
1861030000
ab € 0,1236*
Zubehör
Weidmüller
1778290000
ab € 0,6023*
Zubehör
Weidmüller
1815190000
ab € 0,74081*
Zubehör
Weidmüller
1815290000
ab € 6,5825*
Zubehör
Weidmüller
1815350000
ab € 8,40352*
Zubehör
Weidmüller
1815210000
ab € 1,68326*
Zubehör
Weidmüller
1815220000
ab € 2,17828*
Zubehör
Weidmüller
1815230000
ab € 2,64272*
Zubehör
Weidmüller
1815240000
ab € 3,1188*
Zubehör
Weidmüller
1815250000
ab € 3,59372*
Zubehör
Weidmüller
1827080000
ab € 4,06*
Zubehör
Weidmüller
1847600000
ab € 3,8664*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.