Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzschraube 5,0x60 vz Halbrundk. 190187


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Cimco 190187 Schraube/Bolzen 60 mm
Cimco 190187 Schraube/Bolzen 60 mm
Artikel-Nr.:
     6012-25973332
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     190187
EAN/GTIN:
     4021103901878
Suchbegriffe:
DIN 96
DIN 96 Halbrundholzschraube
DIN 96 Holzschraube
DIN 96 Schlitzschraube

Holzschraube 5,0x60 vz Halbrundk. 190187

Holzschraube nach DIN 96, verzinkt, Halbrundkopf mit Schlitz. Ausührung: Ø-: 5,0 mm
Länge: 60 mm
für Schlitzschraubendreher Schlitzmaß: 10,0x1,2 mm
VE: 100
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Unterschiedliches Material der Bohrspitze:
nein
Farbe:
Zink
Gehärtet:
nein
Mit Antihaftbeschichtung:
nein
Kopfform:
Halbrundkopf
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 4,04*
€ 5,79*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,03*
€ 5,80*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,46*
€ 6,39*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 4,58*
€ 6,56*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 4,77*
€ 6,78*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,56*
€ 7,8064
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,24*
€ 7,4256
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,98*
€ 7,1162
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,80*
€ 6,902
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,45*
€ 6,4855
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,58*
€ 5,4502
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0458* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
190184
ab € 4,52*
Ähnlich
Cimco
190182
ab € 3,95*
Ähnlich
Cimco
190183
ab € 4,00*
Ähnlich
Cimco
190186
ab € 6,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.