Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pozdriv-Allzw.schraube 5,0x60 gvz Senkk. 190055


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 190055 Schraube/Bolzen 60 mm
Cimco 190055 Schraube/Bolzen 60 mm
Artikel-Nr.:
     6012-25973550
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     190055
EAN/GTIN:
     4021103900550
Suchbegriffe:
Halbrundschraube
Holzschraube ohne Norm
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Senkkopfschraube ohne Norm

Pozdriv-Allzw.schraube 5,0x60 gvz Senkk. 190055

Allzweckschraube-Spanplattenschraube, verzinkt Senkkopf mit Pozidriv-Kreuzschlitz. Ausführung: Ø-5,0 mm
Länge: 60 mm
für Kreuzschlitz-Pozidriv Größe: 2
VE: 100.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Unterschiedliches Material der Bohrspitze:
nein
Farbe:
gelb
Gehärtet:
nein
Mit Antihaftbeschichtung:
nein
Kopfform:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,00*
ab € 0,0356*
€ 0,0511*
2 Tage
100
100
€ 5,90*
ab € 0,0357*
€ 0,0512*
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,0387*
€ 0,0558*
Lager 6012
100
€ 3,90*
ab € 0,0405*
€ 0,0578*
6 Tage
600
100
€ 6,50*
ab € 0,041*
€ 0,0589*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0578*
€ 0,06878
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0552*
€ 0,06569
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0525*
€ 0,06248
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0516*
€ 0,0614
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0487*
€ 0,05795
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0405*
€ 0,0482
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 5,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
190019
ab € 0,0166*
Ähnlich
Cimco
190016
ab € 0,01315*
Ähnlich
Cimco
190017
ab € 0,0149*
Ähnlich
Cimco
190026
ab € 0,01505*
Ähnlich
Cimco
190027
ab € 0,01665*
Ähnlich
Cimco
190028
ab € 0,0182*
Ähnlich
Cimco
190029
ab € 0,01935*
Ähnlich
Cimco
190030
ab € 0,02055*
Ähnlich
Cimco
190031
ab € 0,02225*
Ähnlich
Cimco
190040
ab € 0,02075*
Ähnlich
Cimco
190041
ab € 0,0225*
Ähnlich
Cimco
190042
ab € 0,0238*
Ähnlich
Cimco
190043
ab € 0,025*
Ähnlich
Cimco
190044
ab € 0,0304*
Ähnlich
Cimco
190051
ab € 0,02225*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.