Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinen-6Kantschraube M5x35 vz SW8 190522


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 19 0522 35 mm M5 Schraube
Cimco 19 0522 35 mm M5 Schraube
Artikel-Nr.:
     6012-25973596
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     190522
EAN/GTIN:
     4021103905227
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017

Maschinen-6Kantschraube M5x35 vz SW8 190522

Maschinen-Sechskantschrauben nach DIN 933, mit Gewinde bis zum Kopf, Stahl vergütet, galvanisch verzinkt
Güte 8,8. Ausführung: Ø : M5 mm
Länge: 35 mm
SW 8
VE: 100.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Senkkopf:
nein
Gewindemaß (metrisch):
5
Länge bis Unterkante Kopf:
35 mm
Gewindelänge:
35 mm
Vollgewinde:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,00*
ab € 0,0768*
€ 0,1069*
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0774*
€ 0,107*
6 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,0807*
€ 0,1122*
Lager 6012
100
€ 3,90*
ab € 0,0879*
€ 0,1211*
30 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,0893*
€ 0,1241*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1211*
€ 0,14411
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1198*
€ 0,14256
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,114*
€ 0,13566
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1105*
€ 0,1315
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1066*
€ 0,12685
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0879*
€ 0,1046
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 12,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
190514
ab € 0,0475*
Ähnlich
Cimco
190516
ab € 0,0503*
Ähnlich
Cimco
190520
ab € 0,0594*
Ähnlich
Cimco
190500
ab € 0,1011*
Ähnlich
Cimco
190528
ab € 0,2019*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.