Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 330x12,5mm Textie L BK (VE10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klettbinder 330x12,5 mm, schwarz, 10 Stk.
Klettbinder 330x12,5 mm, schwarz, 10 Stk.
Klettbinder 330x12,5 mm, schwarz, 10 Stk.
Klettbinder 330x12,5 mm, schwarz, 10 Stk.
Klettbinder 330x12,5 mm, schwarz, 10 Stk.
Klettbinder 330x12,5 mm, schwarz, 10 Stk.
Klettbinder 330x12,5 mm, schwarz, 10 Stk.
Klettbinder 330x12,5 mm, schwarz, 10 Stk.
Klettbinder 330x12,5 mm, schwarz, 10 Stk.
Klettbinder 330x12,5 mm, schwarz, 10 Stk.
Klettbinder 330x12,5 mm, schwarz, 10 Stk.
Artikel-Nr.:
     6012-25974944
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     130-00019
EAN/GTIN:
     4031026271774
Suchbegriffe:
Kabelbinderklett
Klett-Kabelbinder
Klettbinder
Klettkabelbinder

Kabelbinder 330x12,5mm Textie L BK (VE10)

Schnelle und einfache Verarbeitung per Hand. Wiederverwendbar bis zu 400 mal. Verschiedene Farben zur Kennzeichnung erhältlich. Für den Innen- und Außenbereich. Kann dauerhaft an das Bündel angeschlossen werden. Beständig gegen Alterung, keine Korrosion. TEXTIE Klettkabelbinder sind eine sanfte Bündelungsmethode und ideal geeignet, um empfindliche Kabel wie zum Beispiel Telefonkabel, Glasfaser- und Netzwerkkabel zu bündeln.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
12,5 mm
Bandlänge:
330 mm
Banddicke:
1,3 mm
Betriebstemperatur:
-40..85 °C
Ausführung:
Klettband
Bandverschluss:
Klettverschluss
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,909*
€ 1,297*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,985*
€ 1,355*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,995*
€ 1,375*
15 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,995*
€ 1,379*
Lager 6012
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,117*
€ 1,527*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,527*
€ 1,81713
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,427*
€ 1,69813
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,397*
€ 1,66243
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,337*
€ 1,59103
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,117*
€ 1,32923
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
2854584
ab € 31,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.