Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-25983080 Herst.-Nr.: 181880 EAN/GTIN: 8711893006353 |
| |
|
| | |
| Cable-CAT P1 CAT425WM Bietet eine optimale Unterstützung für Hochleistungsdatenkabel, bis einschließlich Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7 und Glasfaser. Das einfache Entriegeln und Verriegeln der Stange ermöglicht das einfache Einlegen zusätzlicher Kabel nach Installation. Anpassbare Bänder ermöglichen verschiedene Halterungsgrößen und verringern somit den Lagerbestand. Kosteneffektive Alternative zu teuren Kabelrinnen. Weitere Informationen: | | Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5: | 210 | Werkstoff: | sonstige | Oberflächenschutz: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Farbe: | sonstige | Ausführung flammwidrig: | nein | Halogenfrei: | nein | Geeignet für Funktionserhalt: | nein | Mit Dübel: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 166,639* | € 203,059* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 167,79* | € 204,29* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 170,358* | € 208,358* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 174,13* | € 212,60* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 177,814* | € 219,936* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 17,413* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|