Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klammer P3 M8x30 45mm C45HD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ERICO 336120 Schraubzwinge C-Klemme 4,4 cm Metallisch
ERICO 336120 Schraubzwinge C-Klemme 4,4 cm Metallisch
Artikel-Nr.:
     6012-25983828
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     336120
EAN/GTIN:
     4018292361200
Suchbegriffe:
Kabelklammer
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer
Trägerklemme

Klammer P3 M8x30 45mm C45HD

Multifunktions-C-Schelle für den Einsatz bei großen Flanschdicken. Feuerverzinkt, für 30 44 mm Flansche. Kombinierbar mit C-CR-Schellen für Rohre, Kabelschutzrohre oder Kabel und mit Vierkantmuttern für Gewindestangen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
durchlaufend
Montage horizontal:
ja
Montage vertikal:
ja
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewindeart:
metrisch
Geeignet für Flanschstärke:
1..45 mm
Bohrungsdurchmesser:
14 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 11,82*
€ 14,27*
30 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 12,4167*
€ 15,0367*
8 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 12,8937*
€ 15,5537*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 13,29*
€ 16,03*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 13,87*
€ 19,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.