Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H-Klammer P7 M10TI24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-25983990
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     175000
EAN/GTIN:
     8711893750041
Suchbegriffe:
Gewindestange
Kabelklammer
Stahlträgerbefestigung
stahlträgerbefestigung erico

H-Klammer P7 M10TI24

Befestigung von Gewindestangen an Trägerflanschen. Gewindestangenhänger kann vertikal nach unten bewegt werden. Erfordert nur einen Hammer zur Installation.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Kantenclip
Anschlussart/-bauteil:
Gewinde
Gewindemaß (metrisch):
10
Geeignet für Flanschstärke:
3..8 mm
Scharnierend:
ja
Scharnier justierbar:
ja
Werkstoff:
Federstahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: gewindestange
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 2,64*
€ 3,08*
100
Frei Haus
ab € 2,6544*
€ 3,1044*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 2,6708*
€ 3,1308*
29 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 2,6976*
€ 3,1576*
18 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 2,709*
€ 3,2471*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,1308*
€ 3,72565
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,1108*
€ 3,70185
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,9208*
€ 3,47575
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,7808*
€ 3,30915
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 2,6708*
€ 3,17825
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 313,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.