Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestange 5x1000 DIN975 vz 191105


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestange M5x1000mm ST gvz 4.65.6
Gewindestange M5x1000mm ST gvz 4.65.6
Artikel-Nr.:
     6012-25984773
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     191105
EAN/GTIN:
     4021103911051
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
DIN 976
Gewindestange

Gewindestange 5x1000 DIN975 vz 191105

Gewindestange (Gewindebolzen), nach DIN 976, Stahl, verzinkt,Länge 1000 mm. Ausführung: Ø: 5 mm
VE: 1.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
4.6/5.6 (Stahl)
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
5
Gewindesteigung:
0,8 mm
Linksgewinde:
nein
Länge:
1000 mm
Mit Schneiderillen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: din 976
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 1,19*
€ 1,76*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,1971*
€ 1,7671*
13 Tage
5
€ 5,90*
ab € 1,2596*
€ 1,8596*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 1,35*
€ 1,99*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,3535*
€ 1,9935*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
191108
ab € 1,20*
Ähnlich
Cimco
191110
ab € 1,86*
Ähnlich
Cimco
191104
ab € 2,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.