Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federringe M10 vz 192760


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Cimco 192760 Unterlegscheibe, Distanzscheibe/Beilagscheibe Sicherungsscheibe Galvanisiertes Stahl
Cimco 192760 Unterlegscheibe, Distanzscheibe/Beilagscheibe Sicherungsscheibe Galvanisiertes Stahl
Artikel-Nr.:
     6012-25984782
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     192760
EAN/GTIN:
     4021103927601
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
Ausgleichsscheibe

Federringe M10 vz 192760

Federring nach DIN 127, Form B (glatt), Federstahl galvanisch verzinkt, Stahl. Ausführung: für Schrauben: M10
Außen-Ø: 18,1 mm
VE: 100.
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
10,2 mm
Außendurchmesser:
18,1 mm
Stärke:
2,2 mm
Lochform:
rund
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
10
Facettenförmig:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,08*
€ 3,05*
€ 5,95*
ab € 2,097*
€ 3,077*
€ 5,46*
ab € 2,21*
€ 3,24*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,29*
€ 3,36*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 2,51*
€ 3,67*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,67*
€ 4,3673
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,50*
€ 4,165
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,36*
€ 3,9984
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,28*
€ 3,9032
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,11*
€ 3,7009
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,51*
€ 2,9869
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0251* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
192750
ab € 0,92*
Ähnlich
Cimco
192752
ab € 0,88*
Ähnlich
Cimco
192754
ab € 0,90*
Ähnlich
Cimco
192756
ab € 1,14*
Ähnlich
Cimco
192758
ab € 1,58*
Ähnlich
Cimco
192762
ab € 3,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.