Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten ETS-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Etiketten ETS-E
Etiketten ETS-E
Artikel-Nr.:
     6012-25986015
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0806767
EAN/GTIN:
     4017918138882
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Bezeichnungsmaterial
Haft-Etiketten

Etiketten ETS-E

Aufkleber, weiß, beschriftet, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 16 x 16 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Bedeutung des Aufdrucks:
sonstige
Sprache des Aufdrucks:
sonstige
Breite:
16 mm
Befestigungsart:
kleben
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Zusammenklappbar:
nein
Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,2391*
€ 0,3191*
15 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2338*
€ 0,3195*
18 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,24736*
€ 0,33736*
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,25*
€ 0,34*
Lager 6012
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,2703*
€ 0,3603*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3603*
€ 0,42876
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3303*
€ 0,39306
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3103*
€ 0,36926
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2703*
€ 0,32166
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 36,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.