Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsdose HP 190-L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abzweigdose, grau, Schutzart IP55, max. Leiterquerschnitt 16², Schlagfestigkeit IK07, Schutzklasse II, Bemessungsisolationsspannung 690V AC, VDE
Abzweigdose, grau, Schutzart IP55, max. Leiterquerschnitt 16², Schlagfestigkeit IK07, Schutzklasse II, Bemessungsisolationsspannung 690V AC, VDE
Artikel-Nr.:
     6012-25987500
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     32699001
EAN/GTIN:
     4013902940073
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Verbindungsdose HP 190-L

Abzweigdose, mit Schutzart IP55, Nennquerschnitt 16mm², Ui=690V AC, zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Stufennippel, M25/M32/M40, Dichtbereich 13-26,5mm, (4 rückseitig, 10 seitlich), innenliegende Befestigungsstellen, für Standardinstallationen im Innenbereich, grau, ohne Klemmen
Abmessungen: 199 x 149 x 77mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Verbindungskasten
Max. Leiterquerschnitt:
10 mm²
Bestückung:
ohne
Form:
rechteckig
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Montage im Erdreich:
nein
Montage unter Wasser:
nein
Für Rohrdurchmesser:
25 mm
Einführung von hinten:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,62*
€ 11,44*
€ 5,46*
ab € 7,63*
€ 11,46*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,68*
€ 11,53*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 8,5604*
€ 12,8304*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 8,65*
€ 12,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
23042501
ab € 0,30*
Zubehör
Spelsberg
23044001
ab € 0,88*
Zubehör
Spelsberg
24902501
ab € 0,102*
Zubehör
Spelsberg
24904001
ab € 0,20*
Zubehör
Spelsberg
26042501
ab € 0,62*
Zubehör
Spelsberg
26002501
ab € 0,66*
Zubehör
Spelsberg
26012501
ab € 0,70*
Zubehör
Spelsberg
20842501
ab € 0,21*
Zubehör
Spelsberg
20844001
ab € 0,41*
Zubehör
Spelsberg
22742501
ab € 1,45*
Zubehör
Spelsberg
24742501
ab € 1,38*
Zubehör
Spelsberg
22702501
ab € 1,53*
Zubehör
Spelsberg
22744001
ab € 4,21*
Zubehör
Spelsberg
24744001
ab € 3,78*
Zubehör
Spelsberg
22704001
ab € 4,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.