Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bezeichnungsträger PATO 1/10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bezeichnungsträger PATO 1/10
Bezeichnungsträger PATO 1/10
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-25990974
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1013876
EAN/GTIN:
     4017918014063
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Bezeichnungsträger PATO 1/10

Ader-Bezeichnungsträger, transparent, unbeschriftet, Montageart: aufclipsen, Kabeldurchmesserbereich: 2 ... 3,5 mm, Schriftfeldgröße: 4 x 10 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Aderdurchmesser:
2..3,5 mm
Kabeldurchmesser:
2..3,5 mm
Länge:
10 mm
Breite:
5,6 mm
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0617*
€ 0,0797*
21 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,0622*
€ 0,0805*
1000
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,06492*
€ 0,08362*
1000
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,06561*
€ 0,08461*
Lager 6012
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,06784*
€ 0,08714*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,08714*
€ 0,1037
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,06784*
€ 0,08073
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 87,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.