Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bezeichnungsträger PATG 0/10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bezeichnungsträger PATG 0/10
Bezeichnungsträger PATG 0/10
Artikel-Nr.:
     6012-25990975
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1013795
EAN/GTIN:
     4017918013981
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Bezeichnungsträger PATG 0/10

Ader-Bezeichnungsträger, transparent, unbeschriftet, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 0,6 ... 1,2 mm, Schriftfeldgröße: 10 x 4 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Aderdurchmesser:
0,6..1,2 mm
Kabeldurchmesser:
0,6..1,2 mm
Länge:
10 mm
Breite:
5 mm
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,45*
ab € 0,03367*
€ 0,04397*
20 Tage
unbekannt
1000
€ 6,99*
ab € 0,0343*
€ 0,0457*
1000
€ 5,00*
ab € 0,03487*
€ 0,04577*
1000
€ 5,95*
ab € 0,03552*
€ 0,04632*
Lager 6012
1000
€ 3,90*
ab € 0,0364*
€ 0,0476*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0476*
€ 0,05664
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0471*
€ 0,05605
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0436*
€ 0,05188
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0423*
€ 0,05034
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0409*
€ 0,04867
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0364*
€ 0,04332
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 47,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.