Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasbetondübel GB 14


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Montageanleitung
Montageanleitung
Montageanleitung
Artikel-Nr.:
     6012-25996609
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     050493
EAN/GTIN:
     4006209504932
Suchbegriffe:
Gasbetondübel
Porenbetondübel
Schraubanker
Spreizdübel

Gasbetondübel GB 14

Der fischer Gasbetondübel GB ist ein bauaufsichtlich zugelassener Spezialdübel für sicherheitsrelevante Befestigungen in Porenbeton. Der aus hochwertigem Nylon gefertigte GB wird nach dem Vorbohren im Drehgang mit dem Hammer eingeschlagen. Die charakteristischen Außenrippen stellen eine formschlüssige Verbindung zwischen Dübel und Baustoff her. Der fischer Gasbetondübel GB ist ideal um Fassaden- und Dachkonstruktionen sowie Geländer in Porenbeton zu befestigen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spiraldübel
Bohrlochdurchmesser:
14 mm
Mit Schraube:
nein
Geeignet für Schraubendurchmesser:
10 mm
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
ja
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
nein
Bohrlochtiefe:
90 mm
Länge:
75 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,009*
€ 1,349*
34 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,03482*
€ 1,38482*
15 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,0285*
€ 1,3943*
5 Tage
10
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,0444*
€ 1,4053*
Lager 6012
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,137*
€ 1,527*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,527*
€ 1,81713
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,367*
€ 1,62673
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,347*
€ 1,60293
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,317*
€ 1,56723
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,137*
€ 1,35303
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.