Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalabhänger mit Stahlseil 3000mm 9MX056 MB-SW L3000WH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universalabhänger mit Stahlseil 3000mm 9MX056 MB-SW L3000WH
Universalabhänger mit Stahlseil 3000mm 9MX056 MB-SW L3000WH
Artikel-Nr.:
     6012-26003554
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     25867300
EAN/GTIN:
     4030732258673
Suchbegriffe:
Befestigungsbügel
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil

Universalabhänger mit Stahlseil 3000mm 9MX056 MB-SW L3000WH

Maxos, Montagezubehör.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Seilabhängung L3000 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
3000 mm
Breite:
74 mm
Höhe:
75 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 24,03*
€ 33,23*
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 24,29*
€ 33,37*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,14*
€ 35,88*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 27,05*
€ 37,24*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 27,37*
€ 37,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.