Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sägeblatt 2608633A35


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     6012-26252963
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608633A35
EAN/GTIN:
     3165140264181
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment

Sägeblatt 2608633A35

Präzises Schneiden von Weichholz! Das dickere Blatt bietet zusätzliche Stabilität für einen präzisen Schnitt Für schnelle, gerade Schnitte in Werkstücken aus Weichholz ist ein Sägeblatt mit hoher Winkelgenauigkeit erforderlich. Das Blatt muss dicker und mit starken, scharfen Zähnen ausgestattet sein. Das PRO Wood precise T144DP Stichsägeblatt bietet alles, was du für diese Arbeit benötigst.
Weitere Informationen:
Geeignet für Edelstahl:
nein
Geeignet für Holz:
ja
Geeignet für Kunststoff:
nein
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
nein
Geeignet für Stahl:
nein
Geeignet für Keramik:
nein
Gesamtlänge:
100 mm
Zahnabstand:
4 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (46)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,116*
€ 1,456*
6 Tage
185
50
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,162*
€ 1,558*
8 Tage
160
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,088*
€ 1,588*
Lager 6012
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,219*
€ 1,599*
2 Tage
250
50
pro Stück
€ 23,00*
ab € 1,31*
€ 1,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,599*
€ 1,90281
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,499*
€ 1,78381
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,219*
€ 1,45061
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 79,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 608 633 A37
ab € 6,05*
Zubehör
Bosch
2608633A39
ab € 21,16*
Zubehör
Bosch
2608633A31
ab € 3,12*
Zubehör
Bosch
2608633A32
ab € 4,51*
Zubehör
Bosch
2608633A36
ab € 7,42*
Zubehör
Bosch
2608633A33
ab € 4,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.