Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Sägen
>
Sägeblätter
>
Stichsägeblatt
>
Stichsägeblatt-Set
>
Artikel
Stichsägeblatt T 301 BCP Precision for Wood, 3er-Pack
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-2608633A33
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
2608633A33
EAN/GTIN:
3165140264167
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Das T 301 BCP Precision for Wood Stichsägeblatt macht präzise, saubere gerade Schnitte in Holz. Die erhöhte Stärke des Blatts verhindert Verbiegen und ermöglicht präzise, winkelhaltige Schnitte. Die präzisionsgeschliffenen Zähne des Blatts mit Kegelschliffkörper ermöglichen außerdem saubere Schnitte. Das Blatt aus Kohlenstoffstahl ist zum Schneiden von Weichholz und nicht-abrasiven Holzwerkstoffen geeignet. Es ist mit einer feinen Zahnteilung (2,5 mm) und einer großen Länge (117 mm) ausgestattet, um Holzmaterialien mit einer Dicke von 3-65 mm zu schneiden.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
117 mm
Geeignet für Edelstahl:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
false
Zahnabstand:
2.5 mm
Geeignet für Keramik:
false
Weichholz, Platten, von [mm]:
3
Weichholz, Platten, bis [mm]:
65
Weichholz, Platten [mm]:
3-65
Werkstoff:
HCS
Zahnausführung:
freiwinkel-, zähnegeschliffen
Gesamtlänge [mm]:
117
Zahnteilung [mm]:
2.5
Einsatzbereiche:
Weichholz, Span-, Tischler-, Faserplatten (3-65 mm), Türen, Küchenarbeitsplatten (<50 mm), sauberer Schnitt
Progressiv:
nein
Räumstellung:
nein
Typ:
T 301 BCP
Zähnegefräst:
nein
Zähnegeschliffen:
nein
Spitzverzahnt:
nein
HM-bestückt:
nein
Riff:
nein
Geschränkt:
nein
Gewellt:
nein
Wellengeschliffen:
nein
Freiwinkel:
nein
Raspel:
nein
Vorteil HL (kurz):
Präzise, saubere Schnitte in Weichholz sowie nicht-abrasive Holzwerkstoffe
Leistungsbeschreibung:
Präzise, saubere Schnitte
(Version) Key RTB:
Erhöhte Stärke des Blatts verhindert Verbiegen und ermöglicht präzise, winkelhaltige Schnitte
Spezifisches RTB1:
Präzisionsgeschliffene Zähne mit Kegelschliffkörper ermöglichen saubere Schnitte
Spezifisches RTB2:
Kohlenstoffstahl ist zum Schneiden von Weichholz und nicht-abrasiven Holzwerkstoffen geeignet
Spezifisches RTB3:
Feine Zahnteilung (2.5 mm) und große Länge (117 mm), um Holzmaterialien mit einer Dicke von 3-65 mm zu schneiden
Material:
Weichholz | Sperrholz
Produkttext, ZB grau:
<b>T 301 BCP</b> | HCS, freiwinkel-, zähnegeschliffen | Weichholz, Span-, Tischler-, Faserplatten (3-65 mm), Türen, Küchenarbeitsplatten (<50 mm)
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,029 kg
Nettogewicht:
0,029 kg
Volumen:
0,033 dm3
Abmessung Länge:
200 mm
Abmessung Breite:
55 mm
Abmessung Höhe:
3 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
11
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Sägeblätter und Lochsägen
>
Stichsägeblätter
>
T 301 BCP Precision for Wood Stichsägeblätter
Weitere Suchbegriffe:
stichsägeblatt-set bosch
,
stichsägeblatt satz
,
Sägeblatt für Stichsäge
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4,25*
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 4,25* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stichsägeblatt T 144 DP Precision for Wood, 25er-Pack
Bosch
2608633A39
ab € 20,15*
Zubehör
Stichsägeblatt T 144 DP Precision for Wood, 3er-Pack
Bosch
2608633A31
ab € 3,11*
Zubehör
Stichsägeblatt T 144 DP Precision for Wood, 5er-Pack
Bosch
2608633A35
ab € 4,75*
Zubehör
Stichsägeblatt T 301 BCP Precision for Wood, 5er-Pack
Bosch
2608633A37
ab € 6,01*
Zubehör
Stichsägeblatt T 344 DP Precision for Wood, 3er-Pack
Bosch
2608633A32
ab € 4,53*
Zubehör
Stichsägeblatt T 344 DP Precision for Wood, 5er-Pack
Bosch
2608633A36
ab € 7,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen