Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsstecker 4-pol. CA 3 LS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitungsstecker 4-pol. CA 3 LS
Leitungsstecker 4-pol. CA 3 LS
Artikel-Nr.:
     6012-26463049
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     934124100
EAN/GTIN:
     4002044181314
Suchbegriffe:
934-Rundsteckverbinder
934-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 934
Serie 934 Steckverbinder

Leitungsstecker 4-pol. CA 3 LS

Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Stift
Durchmesser des Steckverbinders:
30 mm
Anzahl der Datenkontakte:
3
Anzahl der Leistungskontakte:
3
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Bemessungsstrom In:
10 A
Umgebungstemperatur:
-40..90 °C
Bemessungsspannung:
400 V
Verschmutzungsgrad:
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 4,10*
€ 4,51*
1
€ 4,00*
ab € 3,78*
€ 5,44*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,40*
ab € 3,95*
€ 5,48*
1
€ 8,95*
ab € 4,72*
€ 5,65*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 5,54*
€ 7,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
934 125-100-1
ab € 4,48*
Zubehör
Hirschmann
831530400 CA 00 SD 1
ab € 2,30*
Zubehör
Hirschmann
932321100 CA 3 GD
ab € 2,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.