| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-26567604 Herst.-Nr.: 418309 EAN/GTIN: 4015609019366 |
| |
|
| | |
| MONDO Wandsteckdose 16A 3P 400V 9h IP44 UP 418309 WALTHER Wandsteckdose 16A 3P 400V 9h IP44 Kleinspannungs-Steckvorrichtung der Serie MONDO aus PA6-Material kleine Form in perlweiß (RAL 1013) mit Unterputz-Dose und Putzausgleich Außenmaß 80mmx70mm Die flache Abdeckung ermöglicht eine niedrige Gehäusehöhe und ist daher für repräsentative Bereiche geeignet. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Unterputz | IEC-Stromstärke: | 16 A | Polzahl: | 3 | Spannung nach EN 60309-2: | 400 V (50+60 Hz) rot | Uhrzeit-Stellung: | 9 h | Kennfarbe: | rot | RAL-Nummer: | 1013 | Gehäusefarbe: | weiß | Schutzart (IP): | IP44 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 34,90* | € 46,40* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 35,71* | € 47,44* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 40,66* | € 48,44* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 36,86* | € 48,70* | | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 41,46* | € 54,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|