Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stifteinsatz 09120073001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stifteinsatz 09120073001
Stifteinsatz 09120073001
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-26579558
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09120073001
EAN/GTIN:
     5713140017528
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpstecker
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Leistungsstecker

Stifteinsatz 09120073001

Einsätze, Crimpanschluss, Stift, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: 10 A, Baugröße: 3 A, Kontakte: 7, Leiterquerschnitt: 0,14...2,5 mm²
Weitere Informationen:
Anzahl der Leistungskontakte:
7
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
7
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
10 A
Umgebungstemperatur:
-40..125 °C
Betriebstemperatur:
-40..125 °C
Bemessungsspannung:
400 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 5,38*
€ 6,82*
1
€ 5,00*
ab € 5,37*
€ 7,22*
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 5,3106*
€ 7,2694*
3 Tage
98
1
€ 4,95*
ab € 5,73*
€ 7,71*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 6,10*
€ 8,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 20 003 0301
ab € 2,94*
Zubehör
Harting
09 20 003 0327
ab € 2,17*
Zubehör
Harting
09 20 003 0801
ab € 4,1817*
Zubehör
Harting
09 20 003 0820
ab € 3,2395*
Zubehör
Harting
09 12 007 3101
ab € 5,7261*
Zubehör
Harting
09 20 003 0320
ab € 1,82*
Zubehör
Harting
09 20 003 0720
ab € 2,61*
Zubehör
Harting
19 20 003 1750
ab € 3,92*
Zubehör
Harting
09 20 003 0727
ab € 3,3513*
Zubehör
Harting
09 20 003 1750
ab € 4,17*
Zubehör
Harting
09 20 003 0220
ab € 3,741*
Zubehör
Harting
09 20 003 1250
ab € 5,8901*
Zubehör
Harting
19 20 003 1440
ab € 2,47*
Zubehör
Harting
09 20 003 0420
ab € 1,71*
Zubehör
Harting
09 20 003 0427
ab € 2,0734*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.