Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UP-Türstation 1Tast.Edelstahl,matt TVG-1/1 eds


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UP-Türstation 1Tast.Edelstahl,matt TVG-1/1 eds
UP-Türstation 1Tast.Edelstahl,matt TVG-1/1 eds
Artikel-Nr.:
     6012-26725814
Hersteller:
     ELCOM
Herst.-Nr.:
     1101180
EAN/GTIN:
     4250111840019
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Klingelplatte
Tastenmodul
Gegensprechanlage

UP-Türstation 1Tast.Edelstahl,matt TVG-1/1 eds

TVG-1/1 Aussenstation für Türlautsprecher 1/1 Rund-Taster UP Edelstahl ESTA. Unterputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechgitter, runder Klingeltaster, Spezialschrauben, Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe.
Weitere Informationen:
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
1
Werkstoff der Klingeltasten:
rostfreier Stahl
Material Front:
rostfreier Stahl
Frontplatte Höhe:
255 mm
Frontplatte Breite:
150 mm
Einbauhöhe:
235 mm
Einbaubreite:
130 mm
Einbautiefe:
55 mm
Montageart:
Unterputz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 225,14*
€ 270,30*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 227,38*
€ 272,98*
Frei Haus
ab € 233,21*
€ 281,33*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 236,27*
€ 284,00*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 240,84*
€ 289,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,00*
€ 337,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,98*
€ 335,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,80*
€ 327,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,25*
€ 314,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,27*
€ 281,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.