Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandhalterung für Monitore WHM700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandhalterung für Monitore WHM700
Wandhalterung für Monitore WHM700
Artikel-Nr.:
     6012-26764777
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     27917
EAN/GTIN:
     4015162279177
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Wandhalterung für Monitore WHM700

Wandhalterung für Empfänger mit Bildschirm DW700M und DW600M. Gewährt 25mm Abstand zwischen Bildschirm und Wand für Netzwerk- und Netzgerätanschluss, Lautsprecher und Lüftung. Material: Edelstahl. Abmessungen: 200 x 126 x 28mm.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Monitor
Montageart:
Wand
Tragfähigkeit:
1 kg
Breite:
200 mm
Höhe:
126 mm
Tiefe:
28 mm
Farbe:
Silber
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 74,34*
€ 95,25*
€ 5,46*
ab € 74,00*
€ 95,35*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 75,67*
€ 97,37*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 76,74*
€ 98,04*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 76,31*
€ 98,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,21*
€ 116,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,07*
€ 115,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,60*
€ 106,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,38*
€ 102,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,31*
€ 90,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.