Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzleuchte rot,230AC,10J,IP66 PY X-M #21551105055


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-26772343
Hersteller:
     Pfannenberg
Herst.-Nr.:
     21551105055
EAN/GTIN:
     4061131131328
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte

Blitzleuchte rot,230AC,10J,IP66 PY X-M #21551105055

Kraftvolle Blitzleuchte mit roter Haube und grauem Sockel in elegantem Pyramiden-Design - Die Blitzleuchte der PYRA Serie passt sich nicht nur vielen Anwendungen an, sondern besticht insbesondere durch sichere und einfache Montage - Montagemöglichkeit über Außenlaschen oder innenliegende Bohrungen - schlagfeste Kalotte aus Polycarbonat. Stabilisierung der XENON-Röhre für erhöhte Schock und Vibrationsfestigkeit - Blitzfrequenz lässt sich einstellen (0,1/0,5/0,75/1 Hz) - Blitzleuchten können untereinander synchronisiert betrieben werden - auch für Schalttafeleinbau geeignet - optional mit Soft Start Modul (SSM) - die SSM Version ist zertifiziert nach EN54-23 (nur rot und klar) und VdS (alle Farben) und damit zur Brandalarmierung geeignet - Lebensdauer: nach 8 Mio.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
230 V
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
0,15 A
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
4X
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Leistung:
10 J
Kalottenfarbe:
rot
Montageart:
Aufbau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 171,68*
€ 219,18*
Frei Haus
ab € 249,11*
€ 304,60*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 252,49*
€ 307,33*
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 286,68*
€ 345,78*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,33*
€ 365,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,32*
€ 357,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,77*
€ 334,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,43*
€ 320,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,49*
€ 300,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.