Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taster sw 3N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taster sw 3N
Taster sw 3N
Artikel-Nr.:
     6012-26772697
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     3N
EAN/GTIN:
     8012199166230
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Klingelknopf
Klingeltaster
Klingel-Schilder

Taster sw 3N

Ruftaster für Türstationen TERRANEO Maße Breite: 75 mm
Höhe 20 mm
Tiefe: 20 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
sprechen/klingeln
Installationstechnik:
Mehrdraht-System
Breite:
75 mm
Höhe:
22 mm
Tiefe:
15 mm
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
1
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 8,26*
€ 10,77*
1 Tag
23
1
€ 5,90*
ab € 7,99*
€ 11,29*
1
€ 5,46*
ab € 8,02*
€ 11,33*
2 Tage
28
1
€ 6,40*
ab € 8,13*
€ 11,49*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 9,08*
€ 12,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.