Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brief-Einwurfklappe weiß BE 611-3/1-0 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brief-Einwurfklappe weiß BE 611-3/1-0 W
Brief-Einwurfklappe weiß BE 611-3/1-0 W
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-26776648
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200017502-01
EAN/GTIN:
     4015739175024
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Briefeinwurf
Einwurfklappe
Briefkasten

Brief-Einwurfklappe weiß BE 611-3/1-0 W

Brief-Einwurfklappen-Modul aus Aluminium-Strangpressprofil, kunststoffbeschichtet bzw. lackiert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Briefkasten
Leseverfahren biometrisch:
nein
Leseverfahren Code:
nein
Leseverfahren Datenträger:
nein
Installationstechnik:
systemunabhängig
Unterputzmontage:
ja
Aufputzmontage:
nein
Mit Gehäuse:
nein
Breite:
299 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 104,99*
€ 118,78*
€ 3,50*
ab € 108,60*
€ 122,76*
€ 5,46*
ab € 108,55*
€ 122,77*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 113,27*
€ 127,81*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 114,96*
€ 129,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,81*
€ 152,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,58*
€ 150,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,12*
€ 147,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,79*
€ 144,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,27*
€ 134,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.