Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chip-LED 10x22mm Ba9s 230VAC/DC u-grün 35605


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Scharnberger & Hasenbein 35605 LED-Lampe Grün 0,7 W BA9S
Scharnberger & Hasenbein 35605 LED-Lampe Grün 0,7 W BA9S
Artikel-Nr.:
     6012-26851841
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     35605
EAN/GTIN:
     4034451356054
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
LED Anzeigelampen

Chip-LED 10x22mm Ba9s 230VAC/DC u-grün 35605

Spezielle Kombination aus Reflektor und Streulinse. Dadurch wird eine Abstrahlcharakteristik ähnlich einer Mehr-Chip LED erreicht. Kunststoffkörper (Reflektor) mit Farbring in Leuchtfarbe. Integrierter Vorwiederstand mit serienmäßiger 2-Weg-Gleichrichtung für wahlweisen AC/DC-Betrieb. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
0,69999999 W
Lampenspannung:
230 V
Lichtstrom:
0,4 lm
Sockel:
BA9s
Technologie:
LED
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 6,65*
€ 9,62*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,66*
€ 9,64*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,20*
€ 10,43*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 7,53*
€ 10,93*
€ 5,95*
ab € 8,38*
€ 12,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.