Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflektorlampe 178x114mm PAR56 GX16d 230V300W 82560


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Scharnberger & Hasenbein 82560 Halogenlampe 300 W GX16d
Scharnberger & Hasenbein 82560 Halogenlampe 300 W GX16d
Artikel-Nr.:
     6012-26854217
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     82560
EAN/GTIN:
     4034451825604
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Leuchtmittel mit Reflektor
Reflektorform

Reflektorlampe 178x114mm PAR56 GX16d 230V300W 82560

Halogen-Reflektorlampe PAR56, mit GX16d Sockel. Scharf begrenzter Lichtkegel, Farbfolienschonend, gleichmäßige Wärmeabgabe durch Frontglas, für professionelle Effektbeleuchtung in Diskotheken und auf Bühnen.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
300 W
Lampenspannung:
230 V
Lampenform:
PAR Reflektor
Sockel:
GX16d
Ausstrahlungswinkel:
19 °
Lichtstärke:
40000 cd
Farbtemperatur:
2750 K
Durchmesser:
178 mm
Gesamtlänge:
114 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 20,18*
€ 28,38*
€ 5,95*
ab € 20,40*
€ 28,52*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,00*
€ 29,34*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 22,60*
€ 31,44*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 23,04*
€ 31,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.