Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entkeimungslampe TUV 25W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-26867377
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     64161840
EAN/GTIN:
     8711500641618
Suchbegriffe:
Desinfektionslampe
Entkeimungslampe
Teichklärer
UV-C Lampe

Entkeimungslampe TUV 25W

Niederdruck-Quecksilberdampf-Entladungslampe mit Glaskolben
Weitere Informationen:
Art der UV-Strahlung:
UV-C
Schwarzlichtlampe:
nein
Geeignet zur Luftdesinfektion:
ja
Geeignet zur Wasserdesinfektion:
ja
Geeignet für persönliches Wohlbefinden:
nein
Geeignet zur Insektenbekämpfung:
nein
Geeignet für medizinische Anwendungen:
nein
Geeignet zur Reprografie:
nein
Geeignet zur Körperbräunung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,95*
ab € 14,81*
€ 17,57*
25
Frei Haus
ab € 16,0956*
€ 18,9456*
Lager 6012
25
Frei Haus
ab € 16,2248*
€ 19,1248*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 13,72*
€ 20,31*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 15,65*
€ 22,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 19,1248*
€ 22,75851
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,2248*
€ 19,30751
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 478,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
89392540
ab € 48,59*
Ähnlich
Philips
72617940
ab € 8,14*
Ähnlich
Philips
72620940
ab € 11,10*
Ähnlich
Philips
61866510
ab € 12,15*
Ähnlich
Philips
61851110
ab € 19,77*
Ähnlich
Philips
61854210
ab € 13,91*
Ähnlich
Philips
NULL
ab € 9,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.