Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-26868501 Herst.-Nr.: 95111340 EAN/GTIN: 8711500951113 |
| |
|
| | |
| Leuchtstofflampe 18W Schwarzlicht TL-D 18W/108 TL-D Blacklight Blue Schwarzlichtlampen mit 26 mm Röhrendurchmesser sind Niederdruck-Quecksilberdampflampen. Ihre innere Hülle ist mit fluoreszierendem Pulver beschichtet, das UV-Strahlung emittiert und damit Lumineszenzeffekte erzielt. Weitere Informationen: | | Art der UV-Strahlung: | UV-A | Schwarzlichtlampe: | ja | Geeignet zur Luftdesinfektion: | nein | Geeignet zur Wasserdesinfektion: | nein | Geeignet für persönliches Wohlbefinden: | nein | Geeignet zur Insektenbekämpfung: | nein | Geeignet für medizinische Anwendungen: | nein | Geeignet zur Reprografie: | nein | Geeignet zur Körperbräunung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 25 | | € 5,90* | ab € 19,90* | € 23,38* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 18,36* | € 26,17* | | | | | 11 Tage | | | 25 | | € 7,90* | ab € 23,54* | € 27,55* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 7,50* | ab € 13,94* | € 28,63* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 27,55* | € 37,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|