Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bezeichnungsschild IP67 IE-OP-V01P-1S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bezeichnungsschild IP67 IE-OP-V01P-1S
Bezeichnungsschild IP67 IE-OP-V01P-1S
Artikel-Nr.:
     6012-27250505
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1061830000
EAN/GTIN:
     4032248811182
Suchbegriffe:
Aufputzdose
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse

Bezeichnungsschild IP67 IE-OP-V01P-1S

Gehäuse für die Verkabelung im Feld.
Weitere Informationen:
Breite:
41,8 mm
Höhe:
65,2 mm
Tiefe:
114 mm
Ausführung des Gehäuses:
Sockelgehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
schwarz
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Betriebstemperatur:
-40..70 °C
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 21,76*
€ 26,33*
20 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 23,07*
€ 27,90*
22 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 23,62*
€ 28,44*
51 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 24,604*
€ 29,594*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 24,50*
€ 33,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1962850000
ab € 8,45*
Zubehör
Weidmüller
1963840000
ab € 8,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.