Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestange 12x1000 DIN975 191112


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestange DIN 975 1 mStahl verzinkt M12
Gewindestange DIN 975 1 mStahl verzinkt M12
Artikel-Nr.:
     6012-27257039
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     191112
EAN/GTIN:
     4021103911129
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
DIN 976
Gewindestange

Gewindestange 12x1000 DIN975 191112

Gewindestange (Gewindebolzen), nach DIN 976, Stahl, verzinkt,Länge 1000 mm. Ausführung: Ø: 12 mm
VE: 1.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
4.6/5.6 (Stahl)
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
12
Gewindesteigung:
1,75 mm
Linksgewinde:
nein
Länge:
1000 mm
Mit Schneiderillen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: din 976 m12x1000, din 976, din 976 m12
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 9,56*
€ 13,32*
€ 5,95*
ab € 9,69838*
€ 13,51838*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,38489*
€ 14,33489*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,5126*
€ 14,5126*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 12,00*
€ 16,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.