Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Speed Link Seilabhängesys Trapez D2,L7m,Haken SLS2L7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012-27259975
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     196745
EAN/GTIN:
     0782856926429
Suchbegriffe:
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil
drahtseil haken

Speed Link Seilabhängesys Trapez D2,L7m,Haken SLS2L7

Das System beinhaltet das Stahlseil mit Haken und den Verschluss. Kann mit vielen nVent CADDY Befestigungselementen kombiniert werden. Zum Befestigen am Gebäude oder eines Gegenstandes wird das Seil einfach herumgeschlungen und der Haken am Seil eingehängt. Kann einfach wieder entfernt werden. Die Federlasche hält das Seil sicher im Haken. Der Haken kann auch als Endanschlag benutzt werden, wenn das Seil durch Öffnungen geführt wird.
Weitere Informationen:
Endbefestigung:
mit Schnellklickhaken
Mit dekorativer Verkleidung:
nein
Art des Endanschlusses:
Haken
Art der Entriegelung:
Druckknopf
Kabellänge:
7 m
Kabeldurchmesser:
2 mm
Kabelmaterial:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Material Sperrvorrichtung/Spanner:
Zamak
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: drahtseil, drahtseil 7m
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 9,8795*
€ 12,5595*
10
€ 5,46*
ab € 10,059*
€ 12,889*
29 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 10,3212*
€ 13,3512*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 10,66*
€ 13,58*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 10,9672*
€ 14,1572*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,58*
€ 16,1602
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,93*
€ 15,3867
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,48*
€ 14,8512
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,95*
€ 14,2205
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 10,66*
€ 12,6854
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 135,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.