Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVlink statisches Lastmana gement für max. 15 L HMIBSCEA53D1ESS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EcoStruxure EV Charging Expert für max. 15 Ladestationen, HMIBSCEA53D1ESS
EcoStruxure EV Charging Expert für max. 15 Ladestationen, HMIBSCEA53D1ESS
Artikel-Nr.:
     6012-27354247
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     HMIBSCEA53D1ESS
EAN/GTIN:
     3606489943059

EVlink statisches Lastmana gement für max. 15 L HMIBSCEA53D1ESS

HMIBSCEA53D1ESS - EV Charging Expert - Lastmanagement für EVlink Ladestationen mit statischer Regelung von bis zu 15 Ladestationen in einer Zone. . Betriebsart: statisch, regelbare Zonen: 1, Zonenlevel: 1. Verbauchsauswertung sämtlicher Ladestationen, RFID-Badge Management, Monitoring über Dashboard und Fernzugriff auf die Ladestationen. Export von Wartungsberichten, Export von Ladedaten, Inbetriebnahme aller angeschlossenen Ladestationen.
Weitere Informationen:
Ladestrom:
2,5 A
Energieverbrauch:
16 W
Notentriegelung bei Stromausfall:
nein
Max. Anzahl der ansteuerbaren Ladepunkte:
30
Mit Kommunikationsschnittstelle:
ja
Breite:
157 mm
Höhe:
150 mm
Tiefe:
46 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.443,97*
€ 1.560,44*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.443,67*
€ 1.561,39*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.452,95*
€ 1.567,98*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.451,08*
€ 1.575,66*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.511,76*
€ 1.636,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.575,66*
€ 1.875,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.565,67*
€ 1.863,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.514,46*
€ 1.802,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.482,65*
€ 1.764,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.451,08*
€ 1.726,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
A9MEM3255
ab € 166,18*
Zubehör
Schneider Electric
A9MEM3155
ab € 176,05*
Zubehör
Schneider Electric
ABL8RPS24030
ab € 78,26*
Zubehör
Schneider Electric
A9MEM3555
ab € 238,25*
Zubehör
Schneider Electric
EGX150
ab € 553,87*
Zubehör
Schneider Electric
METSEPM5320
ab € 286,34*
Zubehör
Schneider Electric
EVP3MM
ab € 406,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.