Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVLink Lastmanagement 15 LS statisc HMIBSCEA53D1ESS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-1292041
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     HMIBSCEA53D1ESS
EAN/GTIN:
     3606489943059
Suchbegriffe:
Batterieladegerät
Ladegerät (Batterie-)
Akkuladegerät
Akkumulatorladegerät
HMIBSCEA53D1ESS - EV Charging Expert - Lastmanagement für EVlink Ladestationen mit statischer Regelung von bis zu 15 Ladestationen in einer Zone. . Betriebsart: statisch, regelbare Zonen: 1, Zonenlevel: 1. Verbauchsauswertung sämtlicher Ladestationen, RFID-Badge Management, Monitoring über Dashboard und Fernzugriff auf die Ladestationen. Export von Wartungsberichten, Export von Ladedaten, Inbetriebnahme aller angeschlossenen Ladestationen. Konnektivität: Verbindung mit der OCPP-Überwachung (OCPP 1.6 Json), Verbindung mit der EcoStruxure-Betreuung (Webservices), Optional: 3G/4G-Modem, Inbetriebnahme per Ethernet-Kabel. Verschiedene Benutzerprofile, Mehreren Zonen und Teilzonen, Kompatible Ladestationen: EVlink Wallbox G4 Smart, EVlink Parkplatz 2, EVlink 24 kW DC- Schnelllader, EVlink AC Pro, Parkplatz 3. Montage: Auf Montageplatte hochkant oder flach, DIN- Schiene, Abmessungen BxHxT (mm) 157x150x46, Gewicht 1 kg. Mechanische und umwelttechnische Eigenschaften: IP- Schutzgrad IP40, Betriebstemperatur 0 bis 50 °C, Lagertemperatur -20 bis 60 °C. Relative Luftfeuchtigkeit 10 bis 95% nicht kondensierend, Betriebshöhe max. 2000 m. Elektromagnetische Verträglichkeit 2004/108/EG, leitungsgeführte und abgestrahlte Emissionen der Klasse A EN 55022, Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG, EN 61131-2. Klasse A Gruppe 1 EN 55011, EN 61000-6-4, EAC, RCM, CE. Breite: 157 mm, Höhe: 150 mm, Tiefe: 46 mm, Energieverbrauch: 16 W, mit Kommunikationsschnittstelle: true, Max. Anzahl der ansteuerbaren Ladepunkte: 30, Ladestrom: 2,5 A, Notentriegelung bei Stromausfall: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
HMIBSCEA53D1ESS
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.443,60*
€ 1.557,16*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.447,42*
€ 1.558,12*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.440,72*
€ 1.564,70*
Frei Haus
ab € 1.455,13*
€ 1.572,36*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.505,60*
€ 1.632,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.564,70*
€ 1.861,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.554,99*
€ 1.850,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.505,18*
€ 1.791,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.474,20*
€ 1.754,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.440,72*
€ 1.714,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
A9MEM3255
ab € 165,78*
Zubehör
Schneider Electric
A9MEM3155
ab € 175,72*
Zubehör
Schneider Electric
ABL8RPS24030
ab € 78,16*
Zubehör
Schneider Electric
A9MEM3555
ab € 236,42*
Zubehör
Schneider Electric
EGX150
ab € 571,75*
Zubehör
Schneider Electric
METSEPM5320
ab € 286,06*
Zubehör
Schneider Electric
EVP3MM
ab € 409,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.