Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Geräteträger IP54 6500K DALI SRGSCTB15006000865D.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lichtverteilungskurve
Lichtverteilungskurve
Artikel-Nr.:
     6012-27367613
Hersteller:
     Regiolux
Herst.-Nr.:
     19532006160
EAN/GTIN:
     4020863433407
Suchbegriffe:
Geräteträger
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
lichtbandleuchte

LED-Geräteträger IP54 6500K DALI SRGSCTB15006000865D.

Geräteträger aus verzinktem, profiliertem Stahlblech mit Zinkauflage kombiniert mit Polyesterharzlack gewährleisten einen guten Korrosionschutz, Werkzeuglose Befestigung mit design-integrierten Druckverschlüssen gewährleisten einen Diebstahl- und Demontageschutz. Integrierte Stirnseiten aus Kunststoff mit Dichtlippen und eine umlaufend geschlossene Dichtung zur Tragschiene für Schutzart bis IP64.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
230 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 170,59*
€ 212,77*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 171,93*
€ 213,39*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 178,00*
€ 221,27*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,27*
€ 263,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,27*
€ 259,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,10*
€ 246,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,34*
€ 241,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,00*
€ 211,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Regiolux
19200022100
ab € 14,75*
Zubehör
Regiolux
19205095100
ab € 13,22*
Zubehör
Regiolux
19200068100
ab € 4,01*
Zubehör
Regiolux
19002005000
ab € 22,07*
Zubehör
Regiolux
19005007000
ab € 5,43*
Zubehör
Regiolux
19005005000
ab € 6,64*
Zubehör
Regiolux
92829300100
ab € 31,92*
Zubehör
Regiolux
19005000000
ab € 31,73*
Zubehör
Regiolux
19200080100
ab € 39,24*
Zubehör
Regiolux
19209000100
ab € 1,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.