Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsklemme m. Schnellanschluss 8WH3003-0AF00


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     6012-27451673
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8WH30030AF00
EAN/GTIN:
     4001869344966
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
siemens i ia&dt et durchgangsklemme...
reihenklemmen siemens

Durchgangsklemme m. Schnellanschluss 8WH3003-0AF00

Klemme, Schnellanschluss, 3 Anschlussstellen, Durchgangsklemme, 2,5mm², grau Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens. Ganz gleich, ob Sie sich für den Schraub-, Zugfeder-, Push-in-oder Schnellanschluss entscheiden: Alle Anschlusstechniken sind frei untereinander kombinierbar. Das Beschriftungs- und Prüfzubehör ist standardisiert und übergreifend nutzbar.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
2,5..3 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
2,5 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Steckanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 62,24*
€ 79,94*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 62,33*
€ 80,05*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 64,12*
€ 82,31*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 67,84*
€ 86,76*
Frei Haus
ab € 100,08*
€ 128,92*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 82,31*
€ 97,9489
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 80,79*
€ 96,1401
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 77,82*
€ 92,6058
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 74,71*
€ 88,9049
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 64,12*
€ 76,3028
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 1,2824* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8WH81203XA05
ab € 13,97*
Zubehör
Siemens
8WH81131AA05
ab € 146,50*
Zubehör
Siemens
8WH81122AA05
ab € 102,71*
Zubehör
Siemens
8WH81103AA05
ab € 3,67*
Zubehör
Siemens
8WH81403AB05
ab € 0,0346*
Zubehör
Siemens
8WH81203AB05
ab € 4,70*
Zubehör
Siemens
8WH81403AB15
ab € 0,0346*
Zubehör
Siemens
8WH81203AB15
ab € 4,69*
Zubehör
Siemens
8WH81203AB25
ab € 4,70*
Zubehör
Siemens
8WH81203AB35
ab € 3,50*
Zubehör
Siemens
8WH81203AB45
ab € 4,70*
Zubehör
Siemens
8WH81203AB55
ab € 4,71*
Zubehör
Siemens
8WH81203AB65
ab € 0,0346*
Zubehör
Siemens
8WH81203AB75
ab € 0,0347*
Zubehör
Siemens
8WH81203AB85
ab € 0,0346*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.