Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AP-Gehäuse für Premium TFE si 6101148


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AP-Gehäuse für Premium TFE si 6101148
AP-Gehäuse für Premium TFE si 6101148
Artikel-Nr.:
     6012-27455968
Hersteller:
     Agfeo
Herst.-Nr.:
     6101148
EAN/GTIN:
     4021972011487
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP

AP-Gehäuse für Premium TFE si 6101148

Aufputzgehäuse für AGFEO Premium TFE.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
Silber
Montageart:
Aufputz
Breite:
115 mm
Höhe:
220 mm
Tiefe:
40 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 60,06*
€ 68,41*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 60,16*
€ 68,52*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 61,90*
€ 70,53*
€ 8,50*
ab € 61,94*
€ 70,57*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 63,72*
€ 72,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,53*
€ 83,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,95*
€ 83,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,60*
€ 80,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,85*
€ 79,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,90*
€ 73,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Agfeo
6101144
ab € 30,74*
Zubehör
Agfeo
6101145
ab € 43,11*
Zubehör
Agfeo
6101147
ab € 60,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.