Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlraum-Metalldübel HM 5 x 65 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-27556156
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     519781
EAN/GTIN:
     4048962164930

Hohlraum-Metalldübel HM 5 x 65 H

Der fischer Hohlraum-Metalldübel HM-H ist ein vielseitiger Hohlraumdübel mit Winkelhaken für alle Plattenbaustoffe. Der Dübel wird mit der Montagezange fischer HM-Z 1 in der Vorsteckmontage gesetzt. Mit der Zange wird der Dübel im Hohlraum gegen den Plattenbaustoff gezogen. Die Spreizarme klappen dabei auf und pressen sich an die Plattenrückseite. Alternativ ist auch die Montagevon Hand möglich.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Dübellänge:
65 mm
Min. Bohrlochtiefe:
71 mm
Mit Gewinde:
ja
Gewindemaß (metrisch):
5
Mit Schraube:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,6351*
€ 0,8051*
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,6657*
€ 0,8257*
16 Tage
618
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,67*
€ 0,85*
7 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,6973*
€ 0,8681*
Lager 6012
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,8136*
€ 1,0236*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,0236*
€ 1,21808
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9936*
€ 1,18238
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9636*
€ 1,14668
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,8136*
€ 0,96818
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 51,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.