Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Hohlraum-Metalldübel HM 5x65 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-519781
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     519781
EAN/GTIN:
     4048962164930
Suchbegriffe:
Hohlraumdübel
Hohlwanddübel
Schraubanker
Schraubhaken
519781 Der fischer Hohlraum-Metalldübel HM-H ist ein vielseitiger Hohlraumdübel mit Winkelhaken für alle Plattenbaustoffe. Der Dübel wird mit der Montagezange fischer HM-Z 1 in der Vorsteckmontage gesetzt. Mit der Zange wird der Dübel im Hohlraum gegen den Plattenbaustoff gezogen. Die Spreizarme klappen dabei auf und pressen sich an die Plattenrückseite. Alternativ ist auch die Montagevon Hand möglich. Der fischer Hohlraum-Metalldübel HM-H ist geeignet für die Befestigung von Leuchten, Bildern und leichten Wandregalen im Innenraum.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
10 mm
Dübellänge:
65 mm
Ausführung:
mit Haken
Baustoff:
Plattenbaustoff
Dübelmaterial:
Metall
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Max. Plattendicke:
20 - 34 mm
Min. Bohrlochtiefe:
71 mm
Plattendicke:
20 - 34 mm
Plattendicke min / max:
20 / 34 mm
Weitere Suchbegriffe: Winkelhaken, Winkelschraubhaken, hohlraumdübel fischer, hohlraumdübel, 519781, fischer Hohlraum-Metalldübel HM 5x65 H, 4048962164930
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,6351*
€ 0,8451*
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,6657*
€ 0,8657*
Lager 6QTZH
618
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,67*
€ 0,89*
7 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,6973*
€ 0,9081*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,7346*
€ 0,9646*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 44,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.