Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koppelrelais-MasterOutput 1S, 2A 39.50.8.230.9024


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Finder 39.50.8.230.9024 Leistungsrelais Blau 1
Finder 39.50.8.230.9024 Leistungsrelais Blau 1
Artikel-Nr.:
     6012-27557696
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     395082309024
EAN/GTIN:
     8012823390222
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
Interface-Relais

Koppelrelais-MasterOutput 1S, 2A 39.50.8.230.9024

MasterOUTPUT schmales Koppelrelais für DIN-Schiene, mit Push-In-klemmen, modular aufgebaut, SSR-Kontakte 1 Schließer für 6 A 24 V DC, zum vorteilhaften Anschließen von Aktoren an den SPS-Ausgang, LED-Anzeige, Klemmen A1 oder A2 sowie BB und 13+ sind brückbar, Spulenspannung 230 V AC
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
230 V
Art der Eingangsspannung:
AC
Ausgangsspannung:
1,5..33 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
6 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 18,528*
€ 20,408*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 19,02*
€ 21,04*
20 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 19,39*
€ 21,51*
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 19,34*
€ 21,62*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 21,56*
€ 23,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 21,04*
€ 25,0376
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,67*
€ 24,5973
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,02*
€ 22,6338
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 210,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
09368141
ab € 13,03*
Zubehör
Finder
09362
ab € 0,92*
Zubehör
Finder
09360
ab € 0,59*
Zubehör
Finder
09316
ab € 1,92*
Zubehör
Finder
093160
ab € 1,98*
Zubehör
Finder
093161
ab € 1,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.