Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelklemme für MasterINTERFACE Koppelrelais mit Push-In-Klemmen, Dauerstrom 6 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     4147-M0459372
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     09362
EAN/GTIN:
     8012823398785
Suchbegriffe:
Industrierelais
Interface-Relais
Interfacerelais
Koppelrelais
Adapterklemme mit 2 Push-In-Klemmen zur Anschlussverdopplung, für Push-In-Klemmenfassungen der Typen 93.60, 93.65, 93.66, 93.67,93.69 oder Koppelrelais mit Push-In-Klemmenfassung, max. Dauerstrom 6 A, max. Spannung 300 V
Weitere Informationen:
Anzahl der Klemmstellen:
2
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Kabeldurchmesser:
1.5 mm
Mit Betätigungshebeln:
false
Farbe:
blau
Nennspannung:
300 V
Nennstrom:
6 A
Geeignet für Massivleiter:
true
Geeignet für flexible Leiter:
true
Geeignet für mehrdrahtige Leiter:
true
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:
1.5 mm²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
1.5 mm²
AWG-Bereich:
16
Weitere Suchbegriffe: industrierelais finder, industrierelais, Klemme, Klemmenadapter, Doppelklemme
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,92*
€ 1,27*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,942*
€ 1,302*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,18*
€ 1,33*
21 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,00*
€ 1,39*
24 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,03*
€ 1,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.