Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Außen-Wandleuchte 3000K, IP54, anth 226360142


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Außen-Wandleuchte 3000K, IP54, anth 226360142
LED-Außen-Wandleuchte 3000K, IP54, anth 226360142
Artikel-Nr.:
     6012-27566028
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     226360142
EAN/GTIN:
     4017807492347

LED-Außen-Wandleuchte 3000K, IP54, anth 226360142

Variabel und modern die Außenleuchte HORTON. Durch das reduzierte Design der Wandleuchte, wird der Fokus auf die Funktionalität gelegt. Dank dem schwenkbaren Leuchtenschirm kann der Lichtfall individuell eingestellt werden. Zudem ist die Leuchte aus robustem und witterungsbeständigem Druckguss Aluminium und daher die ideale Wahl für die Beleuchtung Ihres Außenbereichs.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
anthrazit
Nennspannung:
230 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
8
€ 4,95*
ab € 61,47*
€ 73,94*
1
€ 5,00*
ab € 60,26*
€ 77,39*
4 Tage
5
1
€ 6,40*
ab € 60,35*
€ 77,51*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 62,07*
€ 80,35*
1
€ 5,95*
ab € 81,29*
€ 103,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,35*
€ 95,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,77*
€ 94,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,69*
€ 88,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,39*
€ 87,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,07*
€ 73,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
226369142
ab € 72,60*
Ähnlich
TRIO Leuchten
426360142
ab € 93,58*
Ähnlich
TRIO Leuchten
426369142
ab € 105,05*
Ähnlich
TRIO Leuchten
533418
ab € 48,40*
Ähnlich
TRIO Leuchten
533398
ab € 56,72*
Ähnlich
TRIO Leuchten
228760142
ab € 52,55*
Ähnlich
TRIO Leuchten
221160142
ab € 65,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.