Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebesockel 13x13mm, weiß MB2A PA66 WH 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klebesockel 13x13 mm, weiß
Klebesockel 13x13 mm, weiß
Klebesockel 13x13 mm, weiß
Klebesockel 13x13 mm, weiß
Klebesockel 13x13 mm, weiß
Klebesockel 13x13 mm, weiß
Klebesockel 13x13 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     6012-27650097
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-01802
EAN/GTIN:
     5022660311604
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter

Klebesockel 13x13mm, weiß MB2A PA66 WH 100

Selbstklebender Befestigungssockel. Synthesekautschukkleber für universelle Anwendungen. Größtmögliche Klebefläche. Zur schnellen und flexiblen Montage kann der Kabelbinder von vier Seiten eingeschlauft werden. Die Haupteinsatzgebiete der selbstklebenden MB Sockel befinden sich im Schaltschrankbau, in der industriellen Serienfertigung und in Bereichen, wo die große Bodenplatte eine stabile Befestigung gewährleisten soll, aber eine Schraubbefestigung nicht möglich ist.
Weitere Informationen:
Länge:
13 mm
Breite:
13 mm
Höhe:
4,1 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
2,7 mm
Befestigungsart:
kleben und schrauben
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40..60 °C
Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,2905*
€ 0,3905*
12 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,29315*
€ 0,39315*
Lager 6012
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,2992*
€ 0,3992*
18 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3012*
€ 0,4012*
16 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,3054*
€ 0,4098*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3992*
€ 0,47505
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3692*
€ 0,43935
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3492*
€ 0,41555
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,2992*
€ 0,35605
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 39,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.