Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-USK-PG-13,5-SGY 52005840


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerade Endverbinder; Gewinde: PG,Außenring; Polypropylen; IP54
Gerade Endverbinder; Gewinde: PG,Außenring; Polypropylen; IP54
Artikel-Nr.:
     6012-27650203
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52005840
EAN/GTIN:
     4044773434002
Suchbegriffe:
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Einschraubverschraubung
Gewinde Einschraubstutzen

SILVYN-USK-PG-13,5-SGY 52005840

Schlauchverschraubung SILVYN® USK PG 13.5 SGY
Schlauchverschraubung
PG 13,5
Nenngröße: 19
Passend für Schutzschlauchgröße: 19
Polypropylen
Halogenfrei
IP 54

Anwendungsgebiete: Innenanwendungen
Leichte mechanische Beanspruchung
SILVYN® SP/SP-PU
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
SILVYN® FPS/ FD-PU
Nutzen: Keine zusätzlichen Verschraubungsteile nötig
Vibrationsschutz
Schnelle und einfache Montage
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
19 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Schutzart (IP):
IP54
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindeanschlussgröße:
PG13,5
Gewindelänge:
10 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 5,28*
€ 6,57*
16 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 5,291*
€ 6,591*
14 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 5,29203*
€ 6,59203*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 5,3324*
€ 6,6324*
50
Frei Haus
ab € 6,25*
€ 7,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 6,6324*
€ 7,89256
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,3324*
€ 6,34556
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 331,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.