Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungssockel Natur TY8H1 PA66 NA 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungssockel 26x23 mm, natur
Befestigungssockel 26x23 mm, natur
Artikel-Nr.:
     6012-27650295
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-22819
EAN/GTIN:
     4031026122304
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter

Befestigungssockel Natur TY8H1 PA66 NA 100

Befestigung für Schläuche, Leitungen und Kabelbündel ohne Kabelbinder. Einfach anzuschrauben. Flachbügel wieder zu öffnen. Die Flachbandkabelhalter TY8H1 kommen überall dort zum Einsatz, wo Flachkabel verwendet werden wie z. B. im Maschinen- und Anlagenbau, in hochwertigen PCs und Servern sowie in der Haustechnik.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
3 mm
Durchmesser:
3 mm
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,24659*
€ 0,33659*
100
€ 5,00*
ab € 0,2491*
€ 0,3391*
20 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,2534*
€ 0,3434*
17 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,2648*
€ 0,3586*
Lager 6012
100
€ 3,90*
ab € 0,2817*
€ 0,3817*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3817*
€ 0,45422
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3417*
€ 0,40662
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,2817*
€ 0,33522
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 38,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.