Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-FPAG-90°-PG-13,5/ 2-BK 55506755


Menge:  Stück  
Produktinformationen
90° Schlauchverschraubung, PG13,5, 18 mm, Polyamid, IP66, schwarz, (L) 42 mm
90° Schlauchverschraubung, PG13,5, 18 mm, Polyamid, IP66, schwarz, (L) 42 mm
Artikel-Nr.:
     6012-27651717
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55506755
EAN/GTIN:
     4044773635270
Suchbegriffe:
Gewinde Bogen
Gewinde Winkel
Gewinde Winkelstück
Gewindebogen

SILVYN-FPAG-90°-PG-13,5/ 2-BK 55506755

Winkel-Schlauchverschraubung SILVYN® FPAG 90° PG 13.5/2 BK
Winkel-Schlauchverschraubung
PG 13,5
Nenngröße: 18
Passend für Schutzschlauchgröße: 18
Polyamid
Halogenfrei
UV-beständig
IP 66

Anwendungsgebiete: SILVYN® FPAS
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Anwendungen mit starken Vibrationen
Nutzen: 90° Winkel ermöglicht optimale Montage
Schnelle Montage
Zugfest
Abdichtung
Vibrationsschutz
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
90°-Bogen
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindeart:
sonstige
Gewindeanschlussgröße:
PG13,5
Gewindemaß:
13,5
Material Dichtung:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 3,811*
€ 5,181*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,8239*
€ 5,2039*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 3,927*
€ 5,337*
10
€ 5,95*
ab € 4,23219*
€ 5,72219*
1
€ 6,90*
ab € 4,63*
€ 8,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,337*
€ 6,35103
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,117*
€ 6,08923
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,857*
€ 5,77983
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,927*
€ 4,67313
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 53,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.