Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN FPA 90° PG 13,5/2 BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
90° Schlauchverschraubung, PG13,5, 18 mm, Polyamid, IP66, schwarz, (L) 42 mm
90° Schlauchverschraubung, PG13,5, 18 mm, Polyamid, IP66, schwarz, (L) 42 mm
Artikel-Nr.:
     721-02106137
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55506755
EAN/GTIN:
     4044773635270
Suchbegriffe:
Gewinde Bogen
Gewinde Winkel
Gewinde Winkelstück
Gewindebogen
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:, SILVYN® FPAS, Anwendungen mit starken V
Weitere Suchbegriffe: Schlauchverschraubung, Wellrohrverschraubung, Wellschlauchverschraubung, gewinde bogen pp, gewinde bogen, gewindebogen 90 °, Anschlusshalter, Anschlussverschraubung, Halter für Schutzschläuche, Kunststoff-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verbinder für Schlauchverschraubungen, Verschraubung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 3,811*
€ 5,181*
Lager 721
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,8239*
€ 5,2039*
10
Frei Haus
ab € 3,927*
€ 5,337*
10
€ 5,95*
ab € 4,23219*
€ 5,72219*
1
€ 6,90*
ab € 4,63*
€ 8,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,2039*
€ 6,19264
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,9839*
€ 5,93084
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,7239*
€ 5,62144
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,8239*
€ 4,55044
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 52,039* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.