Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-ELU-GLATT-12,0X17,8 BK-30M 61751591


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6012-27651906
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61751591
EAN/GTIN:
     4044777307364
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr

SILVYN-ELU-GLATT-12,0X17,8 BK-30M 61751591

Maschinenbau, Fahrzeugbau, Automatenbau, Exporteure, Leichtes Einziehen der Kabel und Leitungen aufgrund glatter Innenseite, Biegsam, Druckfest, In Verbindung mit SILVYN® MPC/MPC-M ein vollisoliertes System, Integrierte Hart PVC Spirale, Modifizierter Weich-PVC Mantel, UL FILENUMBER E308201, Flexibel, Glatte Innenwand, Formstabil,
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
17,8 mm
Innendurchmesser:
12,6 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Wendel:
Hartkunststoffwendel
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Einsatztemperatur:
-5..70 °C
Biegeradius, statisch:
50 mm
UV-beständig:
ja
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 141,9402*
€ 164,4102*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 137,10*
€ 164,46*
Lager 6012
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 147,9603*
€ 170,8803*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 160,3902*
€ 184,1202*
5
pro Packung
€ 6,90*
ab € 154,8501*
€ 197,01*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 170,8803*
€ 203,34756
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 169,6503*
€ 201,88386
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 163,8804*
€ 195,01768
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 161,6202*
€ 192,32804
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 147,9603*
€ 176,07276
pro Packung
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 4,93201* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.