Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 9x1220mm,naturfarben 181394


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 181394 Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Polyamid Weiß
Cimco 181394 Kabelbinder Lösbarer Kabelbinder Polyamid Weiß
Artikel-Nr.:
     6012-27656154
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     181394
EAN/GTIN:
     4021103813942
Suchbegriffe:
Kabelbinder
cimco kabelbinder
kabelbinder
kabelbinder polyamid

Kabelbinder 9x1220mm,naturfarben 181394

Kabelbinder aus Pa 6.6, naturfarbig, BxL 9,0x1220 mm, Kabelbaum 50-375 mm, 680 N, Halogenfrei, Selbstverlöschend, Brennbarkeitsklasse UL94 V-2, Temperaturbeständigkeit -40°C bis 85°C. Zertifizierung: UL, RiNA, DNV, LR, Bureau Veritas.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
9 mm
Bandlänge:
1220 mm
Bündeldurchmesser:
50..375 mm
Min. Haltekraft:
680 N
Betriebstemperatur:
-40..85 °C
Montagetemperatur:
-10..85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,5299*
€ 0,6999*
100
€ 5,46*
ab € 0,5428*
€ 0,7028*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 0,5489*
€ 0,7189*
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,579*
€ 0,759*
50
€ 5,95*
ab € 0,62102*
€ 0,81102*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7189*
€ 0,85549
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6989*
€ 0,83169
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6689*
€ 0,79599
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6489*
€ 0,77219
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,5489*
€ 0,65319
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 71,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.